SEALMASTER
SEALMASTER
AR-2-214
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER AR-2-214
Insert Bearing; 2-7/8" Bore; 3-1/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-37/64" Outer Race Width; Spherical; 5-3/8" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
AR-2-214
BDI部件号
356122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/AR-2-214/p/356122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461009727
重量 / Kilogram
4.358
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AR-2-214
制造商内部编号
701188
重量/磅
9.6
详细描述
Insert Bearing; 2-7/8" Bore; 3-1/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-37/64" Outer Race Width; Spherical; 5-3/8" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
外圈宽度
1.578 英寸 | 40.08 毫米