SEALMASTER
SEALMASTER
AR-2-27T
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER AR-2-27T
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 2-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-21/64" Outer Race Width; Spherical; 4-23/32" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
AR-2-27T
BDI部件号
353038
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/AR-2-27T/p/353038
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461031483
重量 / Kilogram
2.656
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AR-2-27T
制造商内部编号
705603
重量/磅
7
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 2-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-21/64" Outer Race Width; Spherical; 4-23/32" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.328 英寸 | 33.731 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外径
4.719 英寸 | 119.863 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米