AR-211TM https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-ART-CC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhtWWk4eE1EYzJOak0wTURrNE1EYzJOaTlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZTVkY5RFExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTUyZjY3Nzc1NTVlMzE5MmNkMmZlY2QyMDMwNjIxYWNhMTVkNGRiZmNlY2E1NmE3MWU2YjI5ZTJiNzI4OTZkNg
356585 轴承弧面外径 

SEALMASTER SEALMASTER

AR-211TM

描述

SEALMASTER AR-211TM

Insert Bearing; 55MM Bore; 57MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 32MM Outer Race Width; Spherical; 107.95MM Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

AR-211TM

BDI部件号
356585

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461253526
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AR-211TM
制造商内部编号
704109
重量/磅
2.3
详细描述
Insert Bearing; 55MM Bore; 57MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 32MM Outer Race Width; Spherical; 107.95MM Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
内圈长
2.244英寸 | 57毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外圈宽度
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新