AR-3-215C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-AR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmc1T0M4eE1EYzJOalU0TlRneU16STJNaTlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZTWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBkYzE3YTMwZTc0YzJkOTgzNGY5ZGI2OWM4ZDY5MWQ5NDI2NTViYWUwOTM5NGFjY2U2YmFmNjU2NmRhYWY3NzQ
353062 轴承弧面外径 

SEALMASTER SEALMASTER

AR-3-215C

描述

SEALMASTER AR-3-215C

Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-53/64" Outer Race Width; Spherical; 5-7/8" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

AR-3-215C

BDI部件号
353062

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461025819
重量 / Kilogram
4.676
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AR-3-215C
制造商内部编号
704035
重量/磅
12.2
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-53/64" Outer Race Width; Spherical; 5-7/8" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
3.25英寸 | 82.55毫米
外圈宽度
1.828 英寸 | 46.431 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新