AS201-008D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-AS-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmd4TXk4eE1EYzJPVFEzTkRjeE5UWTNPQzlKVGtST1UwdEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZUWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM4MGM5NWMwMTIyMGNjZTZlY2FmYjE1MGM4MTZjYTMwZmY3YTM5MTk5ZWZjMGUyZGI1OTdlYTNjYTQxNjk2ZGI
18208927 轴承弧面外径 

NSK NSK

AS201-008D1

描述

NSK AS201-008D1

Insert Bearing; 1/2" Bore; 0.866" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

AS201-008D1

BDI部件号
18208927

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1/2" Bore; 0.866" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
0.866英寸 | 22毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新