https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-AS-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd6T1M4eE1EYzJPVFkzTXpNMU5USTVOQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZUWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2NTFlNmE5NjRjMDE0NGJlYWVhYjQxZmYyZDNhNGUyYzVmMWM5NThmYWY3ZDYxZjBiN2VlODI4N2Q5ODdkMGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-AS-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd6T1M4eE1EYzJPVFkzTXpNMU5USTVOQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZUWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2NTFlNmE5NjRjMDE0NGJlYWVhYjQxZmYyZDNhNGUyYzVmMWM5NThmYWY3ZDYxZjBiN2VlODI4N2Q5ODdkMGY
NTN
NTN
AS205-013
NTN NTN
描述
NTN AS205-013
Insert Bearing; 13/16" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
AS205-013
BDI部件号
17146189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/AS205-013/p/17146189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314402634
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact Contour Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.42
详细描述
Insert Bearing; 13/16" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米