AY12-XL-NPP-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-AY-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoaU5pOHhNRGN4TVRJMU5UVXhOVEUyTmk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBGWlgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4OWZjYWU3N2EwOTdlMTJhNjJlMDIzYTdmZmFlOGJmZTk3NDU1Njk1NTRiNGRhMzlmNjRlNDVmN2RhNTNkNGIw
1172411 轴承弧面外径 

INA INA

AY12-XL-NPP-B

描述

INA AY12-XL-NPP-B

Insert Bearing; 12MM Bore; 22MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

AY12-XL-NPP-B

BDI部件号
1172411

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802807929
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Grub Screw | Corrotect Coating
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AY12NPPB
重量/磅
0.22
详细描述
Insert Bearing; 12MM Bore; 22MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
0.866英寸 | 22毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新