INA
INA
AY20-XL-NPP-B
INA INA
描述
INA AY20-XL-NPP-B ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 20MM Bore; 25MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
AY20-XL-NPP-B
BDI部件号
1172413
详情
49.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/AY20-XL-NPP-B/p/1172413
单价(不含税)
¥49.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802787030
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Grub Screw | Corrotect Coating
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AY20NPPB
重量/磅
0.287
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; 25MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米