INA
INA
BE25-XL
INA INA
描述
INA BE25-XL ; 轴承/外球面球轴承
Insert Bearing; 25MM Bore; 15MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
BE25-XL
BDI部件号
1172533
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/BE25-XL/p/1172533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802824315
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Steel Aligning Ring
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
BE25
重量/磅
0.551
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; 15MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
0.591英寸 | 15毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米