https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CLG223NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNVpTOHhNRE0wTXpJd01UTTNOREl6T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMHhITWpJelRreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y0Yjk0NDdjMzJlNTZjNGMxMGQ0NmQzOTMxMTc2ZjAyNjhhMjE0NjQxYWE4ZjhlYWEzZWY0MjQ3MTdmYmI1Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-CLG223NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNVpTOHhNRE0wTXpJd01UTTNOREl6T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRMHhITWpJelRreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y0Yjk0NDdjMzJlNTZjNGMxMGQ0NmQzOTMxMTc2ZjAyNjhhMjE0NjQxYWE4ZjhlYWEzZWY0MjQ3MTdmYmI1Yw
LINKBELT
LINKBELT
CLG223NL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT CLG223NL
Insert Bearing; 1.437" Bore; 1-47/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
CLG223NL
BDI部件号
24110997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/CLG223NL/p/24110997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864561976
重量 / Kilogram
0.442
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Duty | Centrik-Lok CL 2 Piece Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10410445
重量/磅
0.97
详细描述
Insert Bearing; 1.437" Bore; 1-47/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.437 英寸 | 36.5 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
内圈长
1.734英寸 | 44.044毫米