CS202LLU https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-CS-SM-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhqTVM4eE1EYzNNREl4TkRrME5EYzVPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YME5UWDFOTlgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJlYTUxZGVlNWExNzZhMGQyMmI2ZTRjNTdjNGExYTQzNGVlMjM3ZTQ5MThmNzBkY2Q3MTBjZDc5YzdlZTE4MjQ
1216343 轴承弧面外径 

NTN NTN

CS202LLU

描述

NTN CS202LLU ; 轴承/深沟球轴承

Insert Bearing; 15MM Bore; 11MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 11MM Outer Race Width; Spherical; 35MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

NTN CS202LLU

BDI部件号
1216343

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359056624
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Contact
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
CS202LLU
重量/磅
0.088
详细描述
Insert Bearing; 15MM Bore; 11MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 11MM Outer Race Width; Spherical; 35MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外圈宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
内圈长
0.433英寸 | 11毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新