CS205LLU https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-CS-SM-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmhqTVM4eE1EYzNNREl4TkRrME5EYzVPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YME5UWDFOTlgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJlYTUxZGVlNWExNzZhMGQyMmI2ZTRjNTdjNGExYTQzNGVlMjM3ZTQ5MThmNzBkY2Q3MTBjZDc5YzdlZTE4MjQ
1216352 轴承弧面外径 

NTN NTN

CS205LLU

描述

NTN CS205LLU

Insert Bearing; 25MM Bore; 15MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

CS205LLU

BDI部件号
1216352

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2
BDI- 美国 2
BDI- 加拿大 6

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359056761
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Contact
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
CS205LLU
重量/磅
0.287
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; 15MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
0.591英寸 | 15毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新