https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-DL-CC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaFpDOHhNRFF5TWpRM09ESTNORFU1TUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBSTVgwTkRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxZDU5MTE0YWY5N2QzNDMzZDhiYTlmZGMwNWE5NWVmYzIxODUxMTQxNTk5ZTcwMDI2OTM0YTRiODY4OTI2MGI2
DODGE
DODGE
DOD INS-DLM-203(128675)
DODGE DODGE
描述
DOD INS-DLM-203(128675) ; 轴承/带座轴承
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 2-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.024" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-DLM-203
BDI部件号
260001
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/DOD-INS-DLM-203(128675)/p/260001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475892211
重量 / Kilogram
2.186
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-DLM-203
制造商内部编号
128675
重量/磅
4.9
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 2-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.024" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
外圈宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米