E2.YSP 205 SB-2F https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YSP-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMU5DOHhNREl5TlRVMk5EWXhORFk0Tmk5SlRrUlRTMFpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFsVFVGOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzY2OTQzNDQ4ZDRhOGQ4YjljMDkyMGZlMzFiMTU4ZTAwZmNjMGRjOWY1NTViYjQ1OGYxNzY4YTRjNjkyNDIzOQ
1301638 轴承弧面外径 

SKF SKF

E2.YSP 205 SB-2F

描述

SKF E2.YSP 205 SB-2F

Insert Bearing; 25MM Bore; 33MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Stepped Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

E2.YSP 205 SB-2F

BDI部件号
1301638

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Nitrile Rubber Contact
安装形式
Stepped Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Concentra Sleeve | Energy Efficient | With Shortened Inner Ring | Plain Flinger on Both Side
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.18
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; 33MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Stepped Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.299英寸 | 33毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新