https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YSP-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMU5DOHhNREl5TlRVMk5EWXhORFk0Tmk5SlRrUlRTMFpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFsVFVGOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzY2OTQzNDQ4ZDRhOGQ4YjljMDkyMGZlMzFiMTU4ZTAwZmNjMGRjOWY1NTViYjQ1OGYxNzY4YTRjNjkyNDIzOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YSP-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMU5DOHhNREl5TlRVMk5EWXhORFk0Tmk5SlRrUlRTMFpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFsVFVGOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzY2OTQzNDQ4ZDRhOGQ4YjljMDkyMGZlMzFiMTU4ZTAwZmNjMGRjOWY1NTViYjQ1OGYxNzY4YTRjNjkyNDIzOQ
SKF
SKF
E2.YSP 209 SB-2F
SKF SKF
描述
SKF E2.YSP 209 SB-2F
Insert Bearing; 45MM Bore; 44MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Stepped Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
E2.YSP 209 SB-2F
BDI部件号
1301642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/E2-YSP-209-SB-2F/p/1301642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Nitrile Rubber Contact
安装形式
Stepped Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Concentra Sleeve | Energy Efficient | With Shortened Inner Ring | Plain Flinger on Both Side
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.64
详细描述
Insert Bearing; 45MM Bore; 44MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal; Stepped Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
内圈长
1.732英寸 | 44毫米