EX314-34G2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-EX-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnelpDOHhNRFF4TURjeU9UYzJOamswTWk5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWWVgwVkRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMzU2ZjNkMGJmY2ZmZjYyMjQxODE0ZWJlM2Y3MDhmNzU2NGU4NGY0ZDE4ODAzYjBhODJiNGNlYjE3Nzc1ZjQ4
15046622 轴承弧面外径 

NTN NTN

EX314-34G2

描述

NTN EX314-34G2

Insert Bearing; 2-3/4" Bore; 2.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.575" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

EX314-34G2

BDI部件号
15046622

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 2-3/4" Bore; 2.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.575" Outer Race Width; Spherical; 5-29/32" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
内圈长
2.689英寸 | 68.3毫米
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新