FAIUA7-11M-LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-FA-7-LK-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJoalpDOHhNREl5TlRVNU1URTRPVFV6TkM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZSa0ZmTjE5TVMxOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODUyYjUwNTJkZDI3MmFmMWI5NWUyMDdiMmQ2OTE3MGI2MDhhYzE3N2YxNWEwODgxNzNmZDc5MTIzY2EwNTcxZA
22529464 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

FAIUA7-11M-LK

描述

EDT CORP FAIUA7-11M-LK

Insert Bearing; 11MM Bore; 35.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 40MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

FAIUA7-11M-LK

BDI部件号
22529464

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450516877
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly-Round | White Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.2
详细描述
Insert Bearing; 11MM Bore; 35.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 40MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
孔径
0.433 英寸 | 11 毫米
内圈长
1.382英寸 | 35.1毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新