G1106-KRR-B-AS2/V https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-EKRRB-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa01pOHhNREF5T0RVM01UUXlOamcwTmk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWTFVsSkNYMFZEWDFOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg0ODFjODdmNDhkYjA0NTI2MDg0NDg5Nzk0NWI4MTYwY2UyNGY5YzAwODFiYzA1MDg1YWE0M2UwM2I4Yzg3Yw
1172931 轴承弧面外径 

INA INA

G1106-KRR-B-AS2/V

描述

INA G1106-KRR-B-AS2/V

Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 2.012" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

G1106-KRR-B-AS2/V

BDI部件号
1172931

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643205825
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
G1106KRRB
重量/磅
1.213
详细描述
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; 2.012" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
内圈长
2.012英寸 | 51.1毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新