TIMKEN
TIMKEN
G1115KPPB3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN G1115KPPB3
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2-15/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 29/32" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Double Triply Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
G1115KPPB3
BDI部件号
1356173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/G1115KPPB3/p/1356173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796055827
重量 / Kilogram
1.016
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Triply
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
G1115KPPB3 AG
重量/磅
2.24
详细描述
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2-15/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 29/32" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Double Triply Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.7毫米