INA
INA
GE 80 KRRB
INA INA
描述
INA GE80-XL-KRR-B ; 轴承/关节轴承
Insert Bearing; 80MM Bore; 71MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 30MM Outer Race Width; Spherical; 140MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INA GE80-XL-KRR-B
BDI部件号
20391072
详情
652.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GE-80-KRRB/p/20391072
单价(不含税)
¥652.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.95
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GE80KRRB
重量/磅
6.5
详细描述
Insert Bearing; 80MM Bore; 71MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 30MM Outer Race Width; Spherical; 140MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
内圈长
2.795英寸 | 71毫米
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米