GE20-XL-KLL-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-GEKLL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmczTnk4eE1EYzJOamsxTWpZNU16YzVNQzlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMGRGUzB4TVgwVkRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZmZjNmVhZDhjOTU3NmQ2NWQxYTZiNDUzMjZjYjk3ZjA5MzU3ZTFmMTI0NjNkYjgyNTEyNTU0MzBmMDdjOTFk
18312829 轴承弧面外径 

INA INA

GE20-XL-KLL-B

描述

INA GE20-XL-KLL-B ; 轴承/关节轴承

Insert Bearing; 20MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Non Contact Labyrinth Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INA GE20-XL-KLL-B

BDI部件号
18312829

详情

79.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥79.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 40

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802800111
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04264
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Non Contact Labyrinth
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GE20KLLHB
重量/磅
0.441
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Non Contact Labyrinth Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新