https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGINSERT-BAL-GE-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJoa05DOHhNRFV5TURBd016RXhOekE0Tmk5SlRrUkdRVWRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkRlgwVkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjMmY4ZTZkNzlhYzUxMDYxMzU0Mjk1NjRiZTI2MjRmZTZjNDY4ZTkzMDU0OTk1NGFkODFiZDRhYzRiMDNlNjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGINSERT-BAL-GE-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJoa05DOHhNRFV5TURBd016RXhOekE0Tmk5SlRrUkdRVWRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkRlgwVkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjMmY4ZTZkNzlhYzUxMDYxMzU0Mjk1NjRiZTI2MjRmZTZjNDY4ZTkzMDU0OTk1NGFkODFiZDRhYzRiMDNlNjM
INA
INA
GE35-XL-KLL-B
INA INA
描述
INA GE35-XL-KLL-B
Insert Bearing; 53MM Bore; 37.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
GE35-XL-KLL-B
BDI部件号
22315749
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GE35-XL-KLL-B/p/22315749
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802799996
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.23459
详细描述
Insert Bearing; 53MM Bore; 37.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.087 英寸 | 53 毫米
内圈长
1.484英寸 | 37.7毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米