GE40-XL-KRR-B-2C https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGINSERT-BAL-GE-EC-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnMll5OHhNRFV5TURBd05qSTVOVFU0TWk5SlRrUkdRVWRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkRlgwVkRYMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwMWIwZmU3MzcyZGI1OTk3ZDVmMDRiMjJiMjNhMjU3ZDkyN2IwZmE0NThlYjQwYWM1NTNhZGMyZjA3MDJkZDg
1180481 轴承弧面外径 

INA INA

GE40-XL-KRR-B-2C

描述

INA GE40-XL-KRR-B-2C

Insert Bearing; 40MM Bore; 42.9MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

GE40-XL-KRR-B-2C

BDI部件号
1180481

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802793185
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
B04264
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
1.7196
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; 42.9MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新