GE50-XL-KTT-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-GEKPP-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnek5DODVNRFl4TXprME9UTTVPVE0wTG1wd1p3fGJkZDZiOGM3OWMxZTdiZjQxMWZjZTRmZGYzMThmYmQ2OGRkMDZkNGJlN2I1NTczYTZkM2NlOWYxZWZjZGIxMGU
1173275 轴承弧面外径 

INA INA

GE50-XL-KTT-B

描述

INA GE50-XL-KTT-B ; 轴承/关节轴承

Insert Bearing; 50MM Bore; 62.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Triply Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INA GE50-XL-KTT-B

BDI部件号
1173275

详情

204.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥204.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 3

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802800135
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GE50KPPB3
重量/磅
2.34
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; 62.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Triply Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.7毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新