https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-EKRRB-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa01pOHhNREF5T0RVM01UUXlOamcwTmk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWTFVsSkNYMFZEWDFOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg0ODFjODdmNDhkYjA0NTI2MDg0NDg5Nzk0NWI4MTYwY2UyNGY5YzAwODFiYzA1MDg1YWE0M2UwM2I4Yzg3Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-EKRRB-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa01pOHhNREF5T0RVM01UUXlOamcwTmk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWTFVsSkNYMFZEWDFOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg0ODFjODdmNDhkYjA0NTI2MDg0NDg5Nzk0NWI4MTYwY2UyNGY5YzAwODFiYzA1MDg1YWE0M2UwM2I4Yzg3Yw
INA
INA
GE55-XL-KRR-B
INA INA
描述
INA GE55-XL-KRR-B ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 55MM Bore; 71.4MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 25MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INA GE55-XL-KRR-B
BDI部件号
1173282
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GE55-XL-KRR-B/p/1173282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802783766
重量 / Kilogram
1.37
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GE55KRRB
重量/磅
3.13
详细描述
Insert Bearing; 55MM Bore; 71.4MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 25MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
内圈长
2.811英寸 | 71.4毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米

