GE60-XL-KTT-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-GEKPP-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnek5DODVNRFl4TXprME9UTTVPVE0wTG1wd1p3fGJkZDZiOGM3OWMxZTdiZjQxMWZjZTRmZGYzMThmYmQ2OGRkMDZkNGJlN2I1NTczYTZkM2NlOWYxZWZjZGIxMGU
1173291 轴承弧面外径 

INA INA

GE60-XL-KTT-B

描述

INA GE60-XL-KTT-B ; 轴承/外球面轴承

Insert Bearing; 60MM Bore; 77.8MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Triply Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INA GE60-XL-KTT-B

BDI部件号
1173291

详情

466.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥466.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802820379
重量 / Kilogram
1.79
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GE60KPPB3
重量/磅
4.06
详细描述
Insert Bearing; 60MM Bore; 77.8MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 24MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Triply Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新