https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFINSERT-BAL-GKY-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnMU55OHhNRFU0TmpJeU1EUTJNakV4TUM5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkTFdWOVRVMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQzYTE5NTVlNmM3MmU2ZThlMzk5MjY5M2QxMTczNGQwYjJjNGY1MGQ0MzA4OTY3M2M5OTA1YTkxMTY4Nzk2NDE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFINSERT-BAL-GKY-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnMU55OHhNRFU0TmpJeU1EUTJNakV4TUM5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkTFdWOVRVMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQzYTE5NTVlNmM3MmU2ZThlMzk5MjY5M2QxMTczNGQwYjJjNGY1MGQ0MzA4OTY3M2M5OTA1YTkxMTY4Nzk2NDE
TIMKEN
TIMKEN
GKY104RRB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN GKY104RRB
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Narrow Inner Ring; Spherical; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
GKY104RRB
BDI部件号
1356267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GKY104RRB/p/1356267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796207554
重量 / Kilogram
0.433
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GKY104RRB
重量/磅
0.954
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Narrow Inner Ring; Spherical; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米