GLE25-XL-KRR-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGINSERT-BAL-GE-DS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnM1lTOHhNRFV5TURBd05qWTRPRGM1T0M5SlRrUkdRVWRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkRlgwUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2YWE1NWVmZmFmNDg1NjFjNDAzMzZkODk2ZDA2ZTEwNTM5ODNhZDA5Y2Y5MGMwMmNkOGM5MzRkZGRkNTNjYzk
21551142 轴承弧面外径 

INA INA

GLE25-XL-KRR-B

描述

INA GLE25-XL-KRR-B

Insert Bearing; 25MM Bore; 34.9MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Drive Slot Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

GLE25-XL-KRR-B

BDI部件号
21551142

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 22

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802799637
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Drive Slot
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.41888
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; 34.9MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Drive Slot Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.374英寸 | 34.9毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新