INA
INA
GLE50-XL-KRR-B
INA INA
描述
INA GLE50-XL-KRR-B ; 轴承/圆锥轴承
Insert Bearing; 50MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Drive Slot Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INA GLE50-XL-KRR-B
BDI部件号
1411558
详情
210.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GLE50-XL-KRR-B/p/1411558
单价(不含税)
¥210.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802799538
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Drive Slot
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non Locating Bearing
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GLE50KRRB
重量/磅
1.68
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Drive Slot Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米