https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-LC-RA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhrTlM4eE1EZ3lNVFExTVRRNE1URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlNVSkNYMHhEWDFKQlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTdlYzg3ZjJkMGI4NzMxMzBmMzViNTc3NmNkNmYzOTIzNjUxNmU1ZDBhYTU4MDA0MDUyZGI2OGVlMjI3MmE5YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-LC-RA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhrTlM4eE1EZ3lNVFExTVRRNE1URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlNVSkNYMHhEWDFKQlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTdlYzg3ZjJkMGI4NzMxMzBmMzViNTc3NmNkNmYzOTIzNjUxNmU1ZDBhYTU4MDA0MDUyZGI2OGVlMjI3MmE5YQ
TIMKEN
TIMKEN
GN114KRRB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN GN114KRRB
Insert Bearing; 1-7/8" Bore; 2-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.142" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
GN114KRRB
BDI部件号
1356286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GN114KRRB/p/1356286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796053908
重量 / Kilogram
1.973
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GN114KRRB AG
重量/磅
4.35
详细描述
Insert Bearing; 1-7/8" Bore; 2-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.142" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米