GN200KRRB https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-LC-RA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhrTlM4eE1EZ3lNVFExTVRRNE1URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlNVSkNYMHhEWDFKQlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTdlYzg3ZjJkMGI4NzMxMzBmMzViNTc3NmNkNmYzOTIzNjUxNmU1ZDBhYTU4MDA0MDUyZGI2OGVlMjI3MmE5YQ
1356291 轴承弧面外径 

TIMKEN TIMKEN

GN200KRRB

描述

TIMKEN GN200KRRB

Insert Bearing; 2" Bore; 2-7/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.22" Outer Race Width; Spherical; 4.724" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

GN200KRRB

BDI部件号
1356291

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796101517
重量 / Kilogram
2.439
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GN200KRRB
重量/磅
4.7
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; 2-7/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.22" Outer Race Width; Spherical; 4.724" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.875英寸 | 73.025毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新