

TIMKEN
TIMKEN
GN215KLLB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN GN215KLLB
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-15/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.535" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Double Labyrinth Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
GN215KLLB
BDI部件号
1356297
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GN215KLLB/p/1356297
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796054172
重量 / Kilogram
5.658
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Labyrinth
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GN215KLLB
重量/磅
12.42
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-15/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.535" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Double Labyrinth Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
内圈长
3.938英寸 | 100.025毫米