INA
INA
GNE80-XL-KRR-B
INA INA
描述
INA GNE80-XL-KRR-B ; 轴承/关节轴承
Insert Bearing; 80MM Bore; 93.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 41MM Outer Race Width; Spherical; 170MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INA GNE80-XL-KRR-B
BDI部件号
1411559
详情
1054.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GNE80-XL-KRR-B/p/1411559
单价(不含税)
¥1,054.00 / 套
¥3,365.00 / 套 BDIExpress
¥3,365.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802809107
重量 / Kilogram
6
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GNE80KRRB
重量/磅
15.653
详细描述
Insert Bearing; 80MM Bore; 93.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 41MM Outer Race Width; Spherical; 170MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
3.685英寸 | 93.6毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米