GRAE50-XL-NPP-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-GRAENPPB-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd5TXk4eE1EYzJPVGMxTURneE9EZzBOaTlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMGRTUVVWT1VGQkNYMFZEWDFOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzdkYWFmNzFlZDNkNzBlMGY1M2U0ZDA3NjMzOGU2MTRhMzg4Y2M1ZTM4ZDUwOTY5ZGM4MDc3MTQ4NjUzZjY0ZA
1411568 轴承弧面外径 

INA INA

GRAE50-XL-NPP-B

描述

INA GRAE50-XL-NPP-B ; 轴承/外球面轴承

Insert Bearing; 50MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

GRAE50-XL-NPP-B

BDI部件号
1411568

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 5
BDI- 波兰 2
BDI- 匈牙利 7
BDI- 罗马尼亚 5
BDI- 美国 4

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802800708
重量 / Kilogram
0.729
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GRAE50NPPB
重量/磅
1.698
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新