GYE16-XL-KRR-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGINSERT-BAL-GE-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJoaU9TOHhNRFV5TURBd016a3pOakk0Tmk5SlRrUkdRVWRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkRlgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBmMGMyYjM5MzNmNjVlMGEzMjM3NTNiYTg3NTQ5YTY1NWY2NzAyYWY1YzQwNjJhYWE2Y2NhNGE0MTM4NzQzOTE
1180721 轴承弧面外径 

INA INA

GYE16-XL-KRR-B

描述

INA GYE16-XL-KRR-B

Insert Bearing; 16MM Bore; 27.4MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

GYE16-XL-KRR-B

BDI部件号
1180721

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802821482
重量 / Kilogram
0.094
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.20723
详细描述
Insert Bearing; 16MM Bore; 27.4MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
1.079英寸 | 27.4毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新