GYE25KRRB https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-DBL-ST-SCRW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnM05DOHhNRGd5TVRRNE16WTVNakEyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZTVUpDWDBSQ1RGOVRWRjlUUTFKWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjcwYzU3ZDk3ZTJjMGVmYjRiNmQxMzM0OGMwOTNhNDFkOGNmMDc5YjM1MzlhZjM4NDU3ZGQwNjc3NjA2Y2UzOA
1425137 轴承弧面外径 

TIMKEN TIMKEN

GYE25KRRB

描述

TIMKEN GYE25KRRB

Insert Bearing; 25MM Bore; 34.11MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

GYE25KRRB

BDI部件号
1425137

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796169340
重量 / Kilogram
0.101
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Nylon Cage | Powder Coated Epoxy Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.419
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; 34.11MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.1毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新