https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBBWIR-SG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnMVlpOHhNRGd5TVRRMU1qa3lNamt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZTVUpDVjBsU1gxTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU0Yzg2MGRkMzIwMWE0MDY4YTI4MDlmYmM3ZjZmYTNlY2NiN2RjMTAyMTNjNDJiMWFmMzU2YWRkZjYwNjU5OWM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBBWIR-SG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnMVlpOHhNRGd5TVRRMU1qa3lNamt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZTVUpDVjBsU1gxTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU0Yzg2MGRkMzIwMWE0MDY4YTI4MDlmYmM3ZjZmYTNlY2NiN2RjMTAyMTNjNDJiMWFmMzU2YWRkZjYwNjU5OWM
TIMKEN
TIMKEN
GYE45KRRB SGT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN GYE45KRRB SGT
Insert Bearing; 45MM Bore; 49.22MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
GYE45KRRB SGT
BDI部件号
1425141
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GYE45KRRB-SGT/p/1425141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 8 |
| BDI- 匈牙利 | 8 |
| BDI- 罗马尼亚 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796265196
重量 / Kilogram
0.826
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Powder Coated Epoxy Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GYE45KRRB SGT
重量/磅
1.82
详细描述
Insert Bearing; 45MM Bore; 49.22MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.22毫米