GYE50-XL-KRR-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-GYEKRR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhrTVM4eE1EYzJPVEU1TWpJNE9ESTROaTlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMGRaUlV0U1VsOVRVMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEzMmI4OGFjYmRkNWFlNWI4NjdkMmM0YmM1ZWQ4NjFlM2RiOWIyMjY2ODk1OGY2Nzg2ZTAwYTNlMTU4ZTM4ZWE
1173845 轴承弧面外径 

INA INA

GYE50-XL-KRR-B

描述

INA GYE50-XL-KRR-B ; 轴承/关节轴承

Insert Bearing; 50MM Bore; 51.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INA GYE50-XL-KRR-B

BDI部件号
1173845

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- IN 10

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802782332
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Grub Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GYE50KRRB
重量/磅
1.764
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; 51.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新