GYE65-214-XL-KRR-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-GYEKRR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhrTVM4eE1EYzJPVEU1TWpJNE9ESTROaTlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMGRaUlV0U1VsOVRVMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEzMmI4OGFjYmRkNWFlNWI4NjdkMmM0YmM1ZWQ4NjFlM2RiOWIyMjY2ODk1OGY2Nzg2ZTAwYTNlMTU4ZTM4ZWE
1173847 轴承弧面外径 

INA INA

GYE65-214-XL-KRR-B

描述

INA GYE65-214-KRR-B ; 轴承/外球面球轴承

Insert Bearing; 65MM Bore; 74.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 28MM Outer Race Width; Spherical; 125MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INA GYE65-214-KRR-B

BDI部件号
1173847

详情

389.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥389.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802804911
重量 / Kilogram
2.14
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Grub Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GYE65KRRB
重量/磅
4.96
详细描述
Insert Bearing; 65MM Bore; 74.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 28MM Outer Race Width; Spherical; 125MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
内圈长
2.937英寸 | 74.6毫米
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新