GYM1208KRRB https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBB-DBL-ST-SCRW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnM05DOHhNRGd5TVRRNE16WTVNakEyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZTVUpDWDBSQ1RGOVRWRjlUUTFKWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjcwYzU3ZDk3ZTJjMGVmYjRiNmQxMzM0OGMwOTNhNDFkOGNmMDc5YjM1MzlhZjM4NDU3ZGQwNjc3NjA2Y2UzOA
1356570 轴承弧面外径 

TIMKEN TIMKEN

GYM1208KRRB

描述

TIMKEN GYM1208KRRB

Insert Bearing; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.102" Outer Race Width; Spherical; 4.921" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

GYM1208KRRB

BDI部件号
1356570

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796199996
重量 / Kilogram
2.858
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
6.3
详细描述
Insert Bearing; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.102" Outer Race Width; Spherical; 4.921" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新