HC212-38 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-HC-SC-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmd6Wmk4eE1EYzJOVGczTmpjeU16YzBNaTlKVGtSUVZFbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMGhEWDFORFgwVkRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMTdjNTljZTUwYWVjYzJjMzVlYmRkZWU4ZDZhNjVkY2M3NzJkOGM2MzkwOTg2MTZiMzVlMWI1YzQwODc2ODgx
18126606 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

HC212-38

描述

PT INTERNATIONAL HC212-38

Insert Bearing; 2-3/8" Bore; 3.06" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.06" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

HC212-38

BDI部件号
18126606

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675084103
重量 / Kilogram
1.951
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.96832
详细描述
Insert Bearing; 2-3/8" Bore; 3.06" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.06" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
3.06英寸 | 77.724毫米
外圈宽度
1.06 英寸 | 26.924 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新