https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-HC-SC-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmd6Wmk4eE1EYzJOVGczTmpjeU16YzBNaTlKVGtSUVZFbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMGhEWDFORFgwVkRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMTdjNTljZTUwYWVjYzJjMzVlYmRkZWU4ZDZhNjVkY2M3NzJkOGM2MzkwOTg2MTZiMzVlMWI1YzQwODc2ODgx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-HC-SC-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmd6Wmk4eE1EYzJOVGczTmpjeU16YzBNaTlKVGtSUVZFbEpUbE5GVWxSZlFrRk1YMGhEWDFORFgwVkRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMTdjNTljZTUwYWVjYzJjMzVlYmRkZWU4ZDZhNjVkY2M3NzJkOGM2MzkwOTg2MTZiMzVlMWI1YzQwODc2ODgx
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
HC217-52
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL HC217-52
Insert Bearing; 3-1/4" Bore; 2.88" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.38" Outer Race Width; Spherical; 5.91" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
HC217-52
BDI部件号
18126635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/HC217-52/p/18126635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.178
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
9.03895
详细描述
Insert Bearing; 3-1/4" Bore; 2.88" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.38" Outer Race Width; Spherical; 5.91" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
2.88英寸 | 73.152毫米
外圈宽度
1.38 英寸 | 35.052 毫米
外径
5.91 英寸 | 150.114 毫米