INA GE100KRRB https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-EKRRB-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoa01pOHhNREF5T0RVM01UUXlOamcwTmk5SlRrUkpUa0ZKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBWTFVsSkNYMFZEWDFOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg0ODFjODdmNDhkYjA0NTI2MDg0NDg5Nzk0NWI4MTYwY2UyNGY5YzAwODFiYzA1MDg1YWE0M2UwM2I4Yzg3Yw
17002515 轴承弧面外径 

INA INA

INA GE100KRRB

描述

INA GE100KRRB ; 轴承/外球面轴承

Insert Bearing; 100MM Bore; 75MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 36MM Outer Race Width; Spherical; 180MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

GE100-KRR-B

BDI部件号
17002515

详情

1035.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,035.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802794960
重量 / Kilogram
5
Product Group - BDI
B04264
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GE100KRRB
重量/磅
11.023
详细描述
Insert Bearing; 100MM Bore; 75MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 36MM Outer Race Width; Spherical; 180MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2.953英寸 | 75毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
外圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新