

INA
INA
INA GE45KRRB
INA INA
描述
INA GE45-XL-KRR-B ; 轴承/关节轴承
Insert Bearing; 45MM Bore; 56.3MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
GE45-XL-KRR-B
BDI部件号
18312405
详情
155.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INA-GE45KRRB/p/18312405
单价(不含税)
¥155.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 5 |
BDI- 捷克 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 5 |
BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802784152
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
B04264
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GE45KRRB
重量/磅
1.786
详细描述
Insert Bearing; 45MM Bore; 56.3MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米