DODGE
DODGE
INS-DLH-107-E
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-DLH-107-E
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 3.272" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-DLH-107-E
BDI部件号
259208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-DLH-107-E/p/259208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475888801
重量 / Kilogram
0.94
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw | Expansion
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-DLH-107-E
制造商内部编号
126486
重量/磅
2.6
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 3.272" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
3.272 英寸 | 83.109 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米