INS-DLH-207-E https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-DL-CC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaFpDOHhNRFF5TWpRM09ESTNORFU1TUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBSTVgwTkRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxZDU5MTE0YWY5N2QzNDMzZDhiYTlmZGMwNWE5NWVmYzIxODUxMTQxNTk5ZTcwMDI2OTM0YTRiODY4OTI2MGI2
259211 轴承弧面外径 

DODGE DODGE

INS-DLH-207-E

描述

DODGE INS-DLH-207-E

Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 2-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.024" Outer Race Width; Spherical; 5.035" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INS-DLH-207-E

BDI部件号
259211

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475889112
重量 / Kilogram
3.053
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw | Expansion
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-DLH-207-E
制造商内部编号
126489
重量/磅
7.4
详细描述
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 2-5/8" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.024" Outer Race Width; Spherical; 5.035" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外圈宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
5.035 英寸 | 127.889 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新