INS-DLM-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-DL-CC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaFpDOHhNRFF5TWpRM09ESTNORFU1TUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBSTVgwTkRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxZDU5MTE0YWY5N2QzNDMzZDhiYTlmZGMwNWE5NWVmYzIxODUxMTQxNTk5ZTcwMDI2OTM0YTRiODY4OTI2MGI2
259994 轴承弧面外径 

DODGE DODGE

INS-DLM-100

描述

DODGE INS-DLM-100

Insert Bearing; 1" Bore; 1-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INS-DLM-100

BDI部件号
259994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475912803
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-DLM-100
制造商内部编号
128668
重量/磅
1.8
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新