INS-IP-112R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-IP-AS-SP-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoaU5pOHhNRFF5TWpRME5EWTROek01TUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBsUVgwRlRYMU5RWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NzRmNjdhZTA1MGQ5NzNhMDlhMmM3YWMyMjE5MDUxYjBmOGJmOWI4OTNiYzI0ZDlkNTQ3MzgxYzg1YTRmYTYw
247400 轴承弧面外径 

DODGE DODGE

INS-IP-112R

描述

DODGE INS-IP-112R

Insert Bearing; 1-3/4" Bore; 2-13/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 61/64" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Rubbing Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element

制造商部件号

INS-IP-112R

BDI部件号
247400

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475312757
重量 / Kilogram
1.29
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-IP-112R
制造商内部编号
70888
重量/磅
2.85
详细描述
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; 2-13/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 61/64" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Rubbing Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
内圈长
2.813英寸 | 71.45毫米
外圈宽度
0.953 英寸 | 24.206 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3.347 英寸 | 85.014 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新