INS-IP-600L https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-IP-AS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmhpTWk4eE1EYzJPREUyT0RFeU5EUTBOaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMGxRWDBGVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjZjBjNzliNDM3OTAyMTAzZGNlMTRiZTQxNTYwNzcwZmFiMDdkNWFmYjJiNTRhZTQyMzBlZTcyNDdlNTdlYzg
243188 轴承弧面外径 

DODGE DODGE

INS-IP-600L

描述

DODGE INS-IP-600L

Insert Bearing; 6" Bore; 7-5/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 3-7/32" Outer Race Width; Spherical; 11.417" Outside Diameter; Relubricatable; Metallic Labyrinth Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element

制造商部件号

INS-IP-600L

BDI部件号
243188

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475224272
重量 / Kilogram
45.93
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Labyrinth
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-IP-600L
制造商内部编号
37936
详细描述
Insert Bearing; 6" Bore; 7-5/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 3-7/32" Outer Race Width; Spherical; 11.417" Outside Diameter; Relubricatable; Metallic Labyrinth Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
外径
11.417 英寸 | 289.992 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外圈宽度
3.219 英寸 | 81.763 毫米
内圈长
7.078英寸 | 179.781毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新