https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-SLB-LT10-SM-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd5WWk4eE1EYzJPREU1TkRjNU56VTVPQzlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlUweENYMHhVTVRCZlUwMWZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYyOTk3Y2E0MTM3ODgxM2QxNzg3YTljMzZkODM4ODAzYjljNGJmNTc3M2IyMjU1ZTVlYjBhOGRlNjQzNTg3MDg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-SLB-LT10-SM-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd5WWk4eE1EYzJPREU1TkRjNU56VTVPQzlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlUweENYMHhVTVRCZlUwMWZVMUJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYyOTk3Y2E0MTM3ODgxM2QxNzg3YTljMzZkODM4ODAzYjljNGJmNTc3M2IyMjU1ZTVlYjBhOGRlNjQzNTg3MDg
DODGE
DODGE
INS-LT10-215
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-LT10-215
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 2-23/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; Spherical; 5.114" Outside Diameter; Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-LT10-215
BDI部件号
242336
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-LT10-215/p/242336
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475242979
重量 / Kilogram
2.672
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
5.8
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 2-23/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; Spherical; 5.114" Outside Diameter; Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
内圈长
2.719英寸 | 69.063毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
外径
5.114 英寸 | 129.896 毫米